材質PU/ポリエステル/スチール
幅(mm)655
質量(kg)13
高さ(mm)1030~1110
奥行(mm)630
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)420~500
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×470
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストあり
オットマンなし
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
車のシートにそっくりなバケットシートデザイン。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面ロッキング機能付。背凭れリクライニング機能付き。前後上下左右に自由に可動する肘付き。ランバーサポート付きヘッドレスト付。車のホイール調なキャスターを採用。
用途レーシングシートのようなバケットシート形状で機能満載のゲーミングチェア。
幅(mm)675
質量(kg)18.9
色グレー
高さ(mm)1275~1350
奥行(mm)660~1250
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)625~765
材質(座面)PUレザ―
アズワン品番64-0845-87
素材レザー
材質(背)PUレザ―
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm)715
質量(kg)23.3
高さ(mm)1195~1255
奥行(mm)715
キャスターあり
張地ソフトPUレザー
肘掛あり
座高(mm)410~470
素材レザー
ヘッドレストあり
オットマンあり
仕様ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、フットレスト付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用、ドリンクホルダー付き
材質合成皮革
幅(mm)840
質量(kg)20.9
高さ(mm)940~1120
奥行(mm)890~1560
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)460~510
材質(座面)ウレタンフォーム
素材合成皮革
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
ヘッドレストあり
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)690
質量(kg)23.5
色グレー
高さ(mm)1140~1210
奥行(mm)720
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地布
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W535×H735
座幅(mm)535
座高(mm)485~560
材質(座面)ファブリック
座奥行(mm)500
材質(背)ファブリック
総耐荷重(kg)80
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)グレー
色(背面)グレー
ヘッドレストなし
オットマンあり
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1270~1340
キャスターあり
座面幅(cm)39
座面厚さ(cm)13
ヘッドレストあり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製
質量(kg)12.5
種類オフィスチェア
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.1MB)
ヘッドレストあり
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。さらに上下に調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。背もたれシンクロ機構付き。3段階で固定が可能です。座面は前後への位置可動と、角度の変更が可能。これによりタイピングや、ゲームプレイ時に 最適なポジションを取ることができます。背凭れのランバーサポートは上下に調整が可能です。ヘッドレスト付き。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。床への負担が少ないウレタンキャスターを装備。
付属品六角レンチ
材質張地 布張り
色グレー
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約465×850
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地布(ポリエステル)
背もたれランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動、座面角度調節3段階角度固定/ハイ
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
最大奥行(mm)約670
機能座面前後調節、座面傾斜機能(角度固定可)、ヘッドレスト(可動式)、リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)モールドウレタン
入数1
肘高さ(mm)約665(最大820)
生地布
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約490×500×470(最大545)
背タイプハイ
脚幅(mm)約670
六角レンチ(mm)5
カテゴリー高機能チェア
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。
許容荷重(kg)150
座面厚さ(cm)10
スマホゲームが、まるで家庭用ゲーム機のような操作感に進化。「GameSi G8」は、USB-C接続でスマートフォンに直接装着できるジョイスティック型ゲームパッド。特に移動操作が求められるアクションやレース、バトル系のゲームで、圧倒的なプレイの快適さを実現します。アナログスティックの交換パーツも付属し、自分のプレイスタイルに合わせて細かくカスタマイズ可能。ゲームの世界により深く没入し、指先のストレスを軽減する、まさにゲーマーのための逸品です。
用途スマホがゲーム機に早変わり。操作性が変われば、ゲームがもっと楽しくなる
仕様必要条件:android8.0以降
付属品小型ジョイスティックキャップ、大型ジョイスティックキャップ、丸形ジョイスティックキャップ、ステッカー
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×110
接続方法type-C
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード