8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm)0.5 材質ポリウレタン 入数(双)1 加工梨地加工 機能耐溶剤 外面滑り止め付き 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
1本(500mm)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。 サイズ(mm)1000×2000
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(20m)
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 外径(Φmm)3.17
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 入数(双)1
1双
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)