吊ったり、置いたりして使える2WAYダストボックス。
材質ポリエステル(内側/PVCコーティング)
高さ(mm)200
質量(g)750
容量(L)3.5
横(mm)240
景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】
【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】
オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番447-5933
材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約15.5
色グレー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710
定格時間(分)約15
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚
ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145
細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット
投入口幅(mm)約218
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710
待機電力(W)約0.3
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番412-8788
材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約14
色グレー
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520
安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)約2
騒音値(dB)約65
連続使用時間(分)15
細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)218
アズワン品番65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)70
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)388×575×834
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)90
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)468×575×834
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
底面に抗菌消臭効果のある竹炭&転倒防止重り付。マルチBOXとしても使用可能です。
用途車の小物
材質表地:ポリエステル(特殊抗菌素材)/中身:竹炭バック、重りバック/中地:ポリエステル
色グレー
寸法(cm)約15×20×11
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
引き出し式でごみ捨ても簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326
騒音値(dB)35
定格時間(分)10
ダストボックス容量(L)9.5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。
狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。
新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。
柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
様々なフタの仕様で目的によって効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。
内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。
ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。
フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。
ゴミ収集 ゴミ回収 搬送 カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 ビルメン 一般廃棄物 事業系一般廃棄 清掃業 ビルメンテナンス 設計 管理会社 ビルクリーニング
用途オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート
マンションなどの集合住宅でのゴミの集積、搬送。
材質ポリエチレン
容量(L)700
本体寸法(mm)【CPE700】幅1260×奥行739×高さ1105 【CPE700D】幅1260×奥行700×高さ1160 【CPE700DH】幅1371×奥行700×高さ1175
本体質量(kg)【CPE700 CPE700D】40 【CPE700DH】45
キャスター径(Φmm)【CPE700 CPE700D】150(持手側:ストッパー付き固定キャスター/前輪側:自在キャスター)、【CPE700DH】150(持手側:ドラムブレーキシステム付固定キャスター/前輪側:自在キャスター)
電池単三アルカリ電池3本
標準色(本体):ライトグレー、(蓋):ブルー
音圧レベル(dB)最大85(at 1m)
表示灯回転か点滅を選択できます。
音声内容メロディ:It's a small world(小さな世界) 【音声1:[ピンポン]バックします。ご注意ください。 音声2:[警報音] 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。 音声3:[警報音] 台車が通ります。ご注意ください。】
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード