業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工スタンダード
繰り返し・詰め替え対応
手の小さい方にも配慮した、小さめハンドル設計。(自社一般ハサミのハンドル内面積から約30%ダウン。HSM-PA100比)。傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計「傾斜インサート」搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ独自開発の「ハイブリッドアーチ刃」搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、根元から刃先まで軽い力で切れる。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、。粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきにくい。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)37
刃形グルーレス
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)156×64
刃渡り(mm)60
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)【ファン】47
質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
開梱・開封がすぐにできる、セラミックカッター付きの携帯はさみツイッギー!。錆びずに長持ちセラミックカッター刃で簡単に開梱。根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃。キャップレス仕様で、使いたい時にすぐに使える。不意に刃が開かないセーフティロック付。ワンタッチで開閉できるスマートハンドル。マグネット内蔵で、玄関ドアや冷蔵庫につけられる。ストラップホール付き
材質本体=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼、セラミック
板厚(mm)1.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×148×10
刃渡り(mm)38
繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチですぐに使えるキャップレス仕様!。今すぐ使いたい外出先でもサッと使うことができ、キャップを無くす心配もありません。ポーチやペンケースの中身を傷つけないブレードカバー。携帯する際に不意に刃が開かないセーフティロック付。根元から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃。ワンタッチで開閉できる、スマートハンドル。ストラップホール付き
材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×108×10
刃渡り(mm)38
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード