3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g)3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350 定格時間(分)3 ダストボックス容量(L)8.9 細断速度3.7m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数8枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350 最大投入幅A4
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番447-5933 材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約15.5 グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710 定格時間(分)約15 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145 細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm)約218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710 待機電力(W)約0.3 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷