しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ!
安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色灰
色(本体)透明
材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂
ケース寸法(mm)103X78
クリップ安全ピン・クリップ両用型
中紙サイズ(mm)90X55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色グレー
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使用温度範囲(℃)-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)7
防炎性能試験番号EO.790117
サービス分類オーダー・加工
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア
人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。
背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。
座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。
長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。
最高級PVCレザー仕様
「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。
柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。
最大160°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大160°までリクライニングが可能です。
また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
2種のサポートクッション
ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。
あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。
仕様【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン
付属品ヘッドレスト、ランバーサポート
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン
幅(mm)720-740
質量(kg)22.8
色グレー
直径(Φmm)700(ホイールベース)
高さ(mm)1250~1340
タイプ【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム
奥行(mm)700
長さ(cm)82(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
横幅(mm)550(背もたれ)
高さ(cm)137(最大/椅子)
座高(mm)430-520
材質(座面)PVCレザー
材質(背)PVCレザー
リクライニング90~160°(背もたれ)
ハンガーなし
ランバーサポートベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート
色(座面)グレー
色(背面)グレー
ヘッドレストベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト
オットマンなし
1台
¥50,980
税込¥56,078
11日以内出荷
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色ダークグレイ
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
名刺サイズより余裕のあるサイズです。
安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色灰
色(本体)透明
材質(シート)再生ポリオレフィン、(クリップ)ABS樹脂
ケース寸法(mm)107X86
クリップ安全ピン・クリップ両用型
中紙サイズ(mm)97X69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。
用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット
色グレー
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2030
巻数(m)50乱
耐水性(mm)1500以上
仕様防災認定番号:F-23169
呼び寸法(縦×横)(m)2.03×50
1本(2030mm×50m)
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
スマート軽量リュック A4サイズは、膝上に収まりやすいスマートなサイズ感のリュックです。普段使いにはもちろん、行楽やトラベルシーンにもおすすめです。自立し内側外側ともに充実したポケットで小物もすっきりと整理できます。配色裏地が明るく内装が見やすい構造です。
用途日常使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×270×120、ショルダー長さ/530-820
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮
形状折りたたみタイプ
質量(kg)8.4
長さ(m)5.4
ハトメ数60
引裂強度(N)縦69、横69
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)30
幅(m)3.6
引張強度(N/3cm)縦559、横539
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色グレー
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)縦646、横591
シート厚さ(mm)1.01
ハトメピッチ(cm)30×42
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。
アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。
断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。
炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。
アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。
耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。<br.テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に
厚さ(mm)0.3
色グレー
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。
用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット
色グレー
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2030
耐水性(mm)1500以上
仕様防災認定番号:F-23169
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)305×80×12
色アッシュ
対応機種Majestouch MINILAシリーズ:Majestouch MINILA Air、Majestouch MINILA USB(終売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,890
税込¥2,079
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)364×80×12
色アッシュ
対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ:Majestouch 2 Tenkeyless、Majestouch 2 S Tenkeyless [静音モデル]、Majestouch BLACK Tenkeyless、Majestouch NINJA Tenkeyless、Majestouch 2 HAKUA Tenkeyless、Majestouch 2 Camouflage-R Tenkeyless、Majestouch Convertible 2 Tenkeyless
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)445×80×12
色アッシュ
対応機種Majestouch フルサイズシリーズ:Majestouch 2、Majestouch 2 S [静音モデル]、Majestouch BLACK、Majestouch NINJA、Majestouch 2 HAKUA、Majestouch 2 Camouflage-R、Majestouch Convertible 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)9
長さ(m)50
引裂強度(N)縦230、横205
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50
防炎性能試験番号CO 010003
幅(m)0.9
引張強度(N/3cm)縦645、横639
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)365×80×17
色アッシュ
対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ:Majestouch 2 Tenkeyless、Majestouch 2 S Tenkeyless [静音モデル]、Majestouch BLACK Tenkeyless、Majestouch NINJA Tenkeyless、Majestouch 2 HAKUA Tenkeyless、Majestouch 2 Camouflage-R Tenkeyless、Majestouch Convertible 2 Tenkeyless
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色グレー
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色グレー
サイズM
幅(cm)【手】8~9
長さ(cm)【手】19~20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色グレー
サイズXL
幅(cm)【手】10~11
長さ(cm)【手】21~22
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
シートに描かれたサークルに植物を合わせて鉢サイズを選んだり、植替え後のバランスを想像して愉しんだりできる「植替えシート」。四つ角のスナップボタンとベルトをとめて縁を立てることで、汚れの散乱を防ぎます
材質ターポリン(表地)、ナイロン(裏地)、銅(ボタン)
長さ(mm)730
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)445×80×17
色アッシュ
対応機種Majestouch フルサイズシリーズ:Majestouch 2、Majestouch 2 S [静音モデル]、Majestouch BLACK、Majestouch NINJA、Majestouch 2 HAKUA、Majestouch 2 Camouflage-R、Majestouch Convertible 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)305×80×17
色アッシュ
対応機種Majestouch MINILAシリーズ:Majestouch MINILA Air、Majestouch MINILA USB(終売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ