112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品 付属品棚なし・シリンダ錠 トラスコ品番336-3058 材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装) 質量(kg)40 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ16人用 奥行(mm)380 間口(mm)1050 シリンダ錠式
1台
90,980 税込100,078
7日以内出荷

プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品 付属品棚なし・シリンダ錠 トラスコ品番336-3082 材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装) 質量(kg)62 ネオグレー 高さ(mm)1700 タイプ24人用 奥行(mm)380 間口(mm)900 シリンダ錠式
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品 付属品棚付・シリンダ錠 トラスコ品番336-3066 材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装) 質量(kg)61.1 ネオグレー 高さ(mm)1437 タイプ20人用 奥行(mm)380 間口(mm)1050 シリンダ錠式
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品 付属品棚付・シリンダ錠 トラスコ品番336-3074 材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装) 質量(kg)64.4 ネオグレー 高さ(mm)1700 タイプ24人用 奥行(mm)380 間口(mm)1050 シリンダ錠式
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

適合機種ツールワゴンVDシリーズ 幅(mm)442 高さ(mm)92 品名スプレーケース 奥行(mm)85
1セット(2個)
3,598 税込3,958
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・防水素材(EVA)を使用した小物入れポーチ。ベルトフック付。カラビナ付
用途屋外での小物の収納に 付属品ショルダーベルト 材質(本体)EVA、(その他)ショルダー紐・フロントテープ:ポリプロピレン、背面フック:スチール、ショルダー紐フック:POM樹脂、カラビナ:アルミ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚なし トラスコ品番116-4700 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)12.5 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ4人用 奥行(mm)380 間口(mm)296 アズワン品番64-8678-40
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷


鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 書類やメディアの整理に役立ちます。
カギ付き
1台ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。 本体は落ち着いたネオグレー色です。
用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。 セット内容シリンダ錠 材質(本体)スチール 材質(扉)ポリカーボネート樹脂 色(本体)ネオグレー 色(扉)透明(スモーク入) シリンダ錠式
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 表面処理(カバー)シボ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4 材質(本体)スチール(紛体焼付塗装) 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉に窓が付いたシューズケースです。
付属品棚なし トラスコ品番116-4701 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)12.4 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ4人用 奥行(mm)380 間口(mm)296 アズワン品番64-8678-41
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

扉がABS樹脂製のため、さびる心配がありません。 本体は落ち着いたネオグレー色です。
用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。 セット内容シリンダ錠 (扉)ダークグレー 材質(本体)スチール 材質(扉)ABS樹脂 色(本体)ネオグレー シリンダ錠式
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚付 トラスコ品番116-4699 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)11.5 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ2人用 奥行(mm)380 間口(mm)296 アズワン品番64-8678-39
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
トラスコ品番520-9111 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)850 タイプ12人用/4列3段 奥行(mm)300 間口(mm)1006 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)230×285×230
1台
56,314 税込61,945
7日以内出荷

コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー 質量(kg)8.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480 保証期間1年 冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1 I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC) 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4クリヤーホルダーが収納できるケースファイル。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ホック/スチール、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙 サイズA4
1冊
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品 付属品棚付 トラスコ品番520-9315 材質スチール 質量(kg)60 ネオグレー 高さ(mm)1437 タイプ20人用 奥行(mm)380 間口(mm)1050 鍵なし
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

サニーサイドアップMini-ITXケース
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm 材質スチール 質量(kg)3.2 サイズW167×H363×D247mm 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
1個
22,390 税込24,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 側面に3Dガラスパネルを採用し、質感を重視したラグジュアリーモデルです。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2 材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック 寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下) ケース形状タワー 質量(kg)4.41 グレー 電源対応:ATX/SFX/SFX-L 高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280 対応マザーボードMicro-ATX/ITX ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

サニーサイドアップミドルタワーケース
フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドな GPU もサポートできる画期的なケースです。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大7●ドライブベイ(3.5インチ):最大2(2.5インチと排他仕様)●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm or 140mm(15mm厚)●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2●ラジエーターサポート(サイド):120/140/240/280mm●ラジエーターサポート(フロント):120/140/240/280mm 材質スチール ケース形状タワー 質量(kg)3.2 サイズW167×H362×D247mm I/OポートUSB 3.0、Type-C 3.1 Gen 2 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX、ATX、Micro-ATX
1個
33,390 税込36,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし フックなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品 付属品棚なし トラスコ品番520-9331 材質スチール 質量(kg)55 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ24人用 奥行(mm)380 間口(mm)1552 鍵なし
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

書類や小物の大量収納に・高さ620mm。 デスクの下にぴったり収納フロアケース。
サイズA4 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ
エコ商品
コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。 コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
サイズB4 付属品カラー分類タイトルシール 収納サイズB4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×412×880 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)323×412×880
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付 ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デスクと同じ高さ700mmのA4サイズフロアケース。 整理とスペース活用を両立します。
サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×700 仕様梱包寸法W590×D380×H750mm 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×700
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結可能な1列6段仕様のシューズロッカーです。 連結はドライバー1本で簡単に連結できます。 アジャスター付なのでレベル調整も可能です。
付属品連結用ビス 材質本体:スチール ネオグレー 高さ(mm)1700 奥行(mm)380 間口(mm)296
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し 仕様(プラスチック引出し)・タイトルシール付 ニューグレー 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品 付属品棚付・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-9048 材質スチール 質量(kg)65 ネオグレー 高さ(mm)1700 タイプ24人用/4列6段 奥行(mm)380 間口(mm)1050 手ぶらキー式
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品 付属品棚付・手ぶらキー錠 トラスコ品番520-9021 材質スチール 質量(kg)61 ネオグレー 高さ(mm)1437 タイプ20人用/4列5段 奥行(mm)380 間口(mm)1050 手ぶらキー式
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ナカバヤシアバンテV2フロアケース A3
エコ商品
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
サイズA3 棚段数浅6・深6段 ニューグレー 仕様浅6・深6段 A3 ヨコ型 付属品カラー分類タイトルシール 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン 本体質量(kg)14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36、深引出し/453×311×80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃 材質取付ビス(ナベタッピング):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分) 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上/下)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品 トラスコ品番520-9153 材質スチール 質量(kg)20.4 ネオグレー 高さ(mm)850 奥行(mm)300 間口(mm)1006 段数3段
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷

扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。
仕様完成品 付属品棚なし トラスコ品番520-9188 材質本体:スチール扉:ABS樹脂 質量(kg)24 高さ(mm)880 タイプ12人用 奥行(mm)380 間口(mm)900 色(本体)ネオグレー 色(扉)ダークグレー 鍵なし
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品 トラスコ品番520-9161 材質スチール 質量(kg)26.1 ネオグレー 高さ(mm)1100 奥行(mm)300 間口(mm)1006 段数4段
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷