ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品
付属品棚なし・シリンダ錠
トラスコ品番336-3058
材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)
質量(kg)40
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ16人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵シリンダ錠式
1台
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品
付属品棚なし・シリンダ錠
トラスコ品番336-3082
材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)
質量(kg)62
色ネオグレー
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)900
鍵シリンダ錠式
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品
付属品棚付・シリンダ錠
トラスコ品番336-3066
材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)
質量(kg)61.1
色ネオグレー
高さ(mm)1437
タイプ20人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵シリンダ錠式
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
プライバシー保護や収納品の紛失・盗難予防策として多目的ロッカーとして、小物等保管用としての使用もできます。
仕様完成品
付属品棚付・シリンダ錠
トラスコ品番336-3074
材質スチール(SPCC)(メラミン焼付塗装)
質量(kg)64.4
色ネオグレー
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵シリンダ錠式
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9323
材質スチール
質量(kg)63
色ネオグレー
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9315
材質スチール
質量(kg)60
色ネオグレー
高さ(mm)1437
タイプ20人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵鍵なし
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品
付属品棚なし
トラスコ品番520-9331
材質スチール
質量(kg)55
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1552
鍵鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品
付属品棚なし
トラスコ品番520-9277
材質スチール
質量(kg)39
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ16人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵なし
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚なし
トラスコ品番116-4700
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)12.5
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ4人用
奥行(mm)380
間口(mm)296
アズワン品番64-8678-40
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚付
トラスコ品番116-4699
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)11.5
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ2人用
奥行(mm)380
間口(mm)296
アズワン品番64-8678-39
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9285
材質スチール
質量(kg)59
色ネオグレー
高さ(mm)1437
タイプ20人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵鍵なし
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9293
材質スチール
質量(kg)62
色ネオグレー
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵鍵なし
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
仕様完成品
付属品棚なし
トラスコ品番520-9269
材質スチール
質量(kg)38
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ16人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵鍵なし
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉に窓が付いたシューズケースです。
付属品棚なし
トラスコ品番116-4701
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)12.4
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ4人用
奥行(mm)380
間口(mm)296
アズワン品番64-8678-41
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
仕様完成品
付属品棚なし
トラスコ品番520-9307
材質スチール
質量(kg)54
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1552
鍵鍵なし
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4
材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
コメント:ビジネスバッグの入る、大型線材前カゴ
用途サイズ:最大寸法幅(内寸) 横460(445)×奥行290(280)×高さ前288/後215mm。底面最大寸法(内寸)横 405(395)×奥行210(200)。カラー:グレー。重量:1500グラム。材質:スチール。表面処理:PEコーティング。1ケース入り数:10
材質スチール
幅(mm)460
色グレー
高さ(mm)前288/後215
質量(g)1500
奥行(mm)290
底部寸法(幅×奥行)(mm)最大405(395)×210(200)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
保証期間1年
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ36×7×117
時間精度平均月差30秒
文字盤寸法(mm)30
書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー。図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。※お手元のケースを利用される場合にはその仕様に影響される場合があります。
材質本体:スチール、専用ケース:PP
幅(mm)【全体】700【専用ケース】614
質量(kg)【全体】17.2
高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203
奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3
質量(g)58
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR2025
防水性5気圧
関連キーワード