10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム機能付き電気ストーブ。冬場の乾燥対策にスチーム機能。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。・遠赤加工石英管ヒーター。・ワット数3段階切換え。・二重安全転倒スイッチ
幅(mm)350 質量(kg)2.2 グレー 高さ(mm)400 奥行(mm)190 消費電力(W)995 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.6 動作切換スイッチ320W/640W/960W
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

レトロ調電気ストーブ ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーションレトロ調電気ストーブ
『レトロ調電気ストーブ』は、そのレトロなデザインと暖かさで人気を集めている電気ストーブです。古き良き時代の暖房器具を思わせるデザインで、お部屋の雰囲気を温かく、そしてどこか懐かしいものに演出します。遠赤外線で180°の広範囲を暖める事が可能で、電気ストーブならではの素早い暖まりと、広範囲に広がる温かさが特徴です。寒い冬でも快適に過ごすことができます。転倒時自動オフ機能など、安全面に配慮された設計になっています。表面がフラットなので、掃除がしやすく清潔に保てます。
用途お部屋の暖房、足元暖房に。カフェや店舗など、お店の雰囲気作りに。 付属品取扱説明書 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)700 安全装置転倒時自動OFF付き 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 モード強、弱 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×395×260
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ) 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転 首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)° 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1・2・4時間
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg)3 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

DC-ZT12 ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 3本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 動画あり
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管 質量(kg)3.7 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72 出力切替弱(400W)/強(800W) 角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)