9,163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
特価
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)175×5.7 結束径(Φmm)3.0~30.0 仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下 使用温度範囲(℃)-40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 長さ(m)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66
1セット(100本)
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ カラータイ
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。 材質66ナイロン(標準)
1袋(1000本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2 長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大) 幅(mm)36 グレー 結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください 収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安) ベース寸法(mm)36×26
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
サイズ(mm)30×15 入数5
1袋
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ELPE-R2-GRY-15 エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ リール耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)15
1巻
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ELN-H3-GRY エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)18.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)21.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(25個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など) トラスコ品番696-8236 材質本体:スチール 長さ(mm)140 幅(mm)178 全長(mm)29 グレー 適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3) 適合バンドステンレス結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 寸法(mm)全長100×幅2.5 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-40~120 最大結束径(Φmm)22 引張強度ループ:8.2kgf 主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
99 税込109
翌々日出荷

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 材質ポリプロピレン 長さ(m)4
1巻(4m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷

サイズF 混率(%)ポリエステル100(ツイル) 寸法(cm)92×10 機能静電気防止、退色防止
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンマックスクロスタイ FA9180
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 生地ジャガード
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FACEMIX蝶タイ
サイズF 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)4×12 素材ジャガード
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リミットタイ
襟元を装う小花柄
サイズフリー タイプバックル式 混率(%)ポリエステル100(ジャガード織) 全長(cm)32
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

ボンマックス剣先蝶タイ FA9181
混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)5×12 生地ジャガード
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リミットリボンタイ
襟元を装う小花柄
サイズフリー タイプバックル式 混率(%)ポリエステル100(ジャガード織) 全長(cm)15
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボストン商会BONUNI コックタイ 28332
エコ商品
テーブルサービスから物販まで対応
材質ポリエステル100% サイズF 機能超撥水・制電・ポケット二重底補強 生地ストライプツイル グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店
飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのタイです。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。ワンタッチループ付きで、忙しい現場でも簡単に着用できます。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ワンタッチループ付き サイズF 規格男女兼用 長さ(cm)87 高さ(cm)9.5 素材防脱色・非フッ素撥水加工 生地ツイル
1枚
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質PVC 長さ(m)20 ピッチ(mm)20 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)303 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)316.4 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)310 呼び径(Φmm)300 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (タイタングレー) カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。 <製品特徴> ・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。 ・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。 ・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・Windows/Mac OSに対応。 ・3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー 質量(g)73.7 接続方式無線 分解能(dpi)1600 バッテリー単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83 ボタン数7 ホイール数1 無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式光学式
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。 仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付き サイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15 電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンユニフォーム蝶タイ
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 組織ジャカード
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セブンユニフォーム蝶タイ
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 組織ジャカード
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セブンユニフォーム蝶タイ
サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 組織ジャカード
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボストン商会リボンタイ 98228
エコ商品
サイズF 混率(%)バスケット(ポリエステル100) グリーン購入法適合 性別女性用
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボストン商会リボンタイ 98208
エコ商品
グレー サイズF 混率(%)レジメンタル(ポリエステル100) 色番96 グリーン購入法適合 性別兼用
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

セブンユニフォームワンタッチタイ
サイズフリー 仕様SR加工、吸水・速乾 種別ワンタッチタイ 混率(%)ポリエステル90、綿10 寸法(幅W×長さL)(cm)9.5×88 生地ツイル 性別男女兼用
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セブンユニフォームワンタッチタイ
同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り
サイズフリー 幅(cm)9.5 長さ(cm)88 素材ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モトクロスライディングに特化したインナーパンツ。 モトクロスパンツ着用時に内部でのもたつきも無くす 1. ヒップ、腿、股部分に配置されたパッドはソフトながらも身体を保護する 2. 解剖学に基づき成型されたヒップパッド 3. セーム革生地は着けていることを忘れてしまうほどの快適さ
チャコール
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●内径:9mm●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6833 材質PE 長さ(mm)5000 グレー アズワン品番65-7478-13
1巻(5m)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ボウタイ風ギャザーで、首元スッキリ。薄手の生地に光沢のある小さなドットが特徴。後ろファスナー。
混率(%)ポリエステル100(ドットデシン) 機能後ろファスナー(ボタン)
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状丸形 耐熱温度(℃)100 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)