カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USBケーブル(1)
    • Type-Cケーブル(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • コーコス信岡(1)
  • コクヨ(1)
  • ダイケン(1)
  • トランセンド(1)
  • StarTech.com(1)
  • エムディーエス(1)
  • VENTION(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(13)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(204)
  • 色ブルー(12)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(53)
  • 色レッド(5)
  • 色柄物(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイプa タイプc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプ コーコス信岡ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプコーコス信岡
979税込1,077
1双
3日以内出荷
刃物を扱う作業から腕を守る耐切創アームカバー異物が侵入しにくい両ゴムタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業グレーサイズF全長(cm)35素材繊維部分:ポリエチレン42%・ポリエステル19%・ナイロン27%・スチール9%・ポリウレタン3%
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3トランセンド
46,980税込51,678
1個
当日出荷
トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
アイアングレイインターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)保証期間3年保証動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー エムディーエスUSB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレーエムディーエス
5,598税込6,158
1個
当日出荷
3.1A出力対応 強靭ナイロンメッシュタイプのA-C USB Type-Cケーブル。
グレーケーブル長(m)5
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換StarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ VENTIONUSB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプVENTION
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
グレープラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3規格USB2.0規格準拠シールドシールド無しコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オスパッケージ袋+ステッカー対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型 ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型ダイケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。 サビに強いステンレス製です。 ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。 回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。 指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。 底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。 内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。材質ステンレスポリカーボネート:グレースモーク高さ(mm)1160奥行(mm)750レベル調整量(mm)0~40色(本体)シルバー
カードキャビネット A6Cサイズ(配送・組立サービス付き) コクヨカードキャビネット A6Cサイズ(配送・組立サービス付き)コクヨ
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
各引き出しに横仕切り板6枚縦仕切り板1枚付き/仕切り板最大取り付け数36枚/取り付けピッチ30mm
種別カードキャビネット材質引き手/樹脂成型品ナチュラルグレー材質(本体)スチール種類A6Cサイズ引き出しタイプ奥行(mm)620間口(mm)412仕切板各引き出しに 横仕切板/6枚付き、縦仕切板/1枚付き、横仕切板最大取付数/36枚、取り付けピッチ/30mm材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装適合仕切板A-A5-PN、A-CTPNシリンダー錠グリーン購入法適合適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら