コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
関連キーワード