25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ゴム足)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1720種類の商品があります)

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵 材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス 温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水 材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

高さが8種類、幅6種類、奥行が4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
シルバー/ライトグレー/グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×199×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1668種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)