優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)20
長さ(m)10
耐久性や柔軟性が高く、防音・ノンスリップ効果にも優れています。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)1000
厚さ(mm)3.5
長さ(m)10
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです。裏面の特殊エンボス加工は、縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)920
厚さ(mm)3.2
長さ(m)10
スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
厚さ(mm)6
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
質量(kg)18
長さ(m)6
水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。
コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。
燃えにくく自己消炎性があります。
柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。
JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。
用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。
厚さ(mm)3.5
幅(mm)1000
質量(kg)約30(1巻あたり)
長さ(m)10m巻き
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T080156)
用途歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。
材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)
色グレー
仕様ロールタイプ
トラスコ品番361-1728
幅(mm)920
厚さ(mm)3.2
質量(kg)25
長さ(m)10
1巻
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
表面がダイヤエンボス加工のため、多方向からのノンスリップ効果を発揮します。2重構造によるクッション性に優れており、疲労防止マットとしてお薦めします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.070096)
用途工場の機械横通路部。
材質(表面/裏面)オレフィン系エラストマー樹脂
色グレー
トラスコ品番449-7163
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.5
質量(kg)32
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード