ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。
材質ポリエチレン(PE)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-4型
材質本体:スチール
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。
可動式トレー付きで小物の収納に便利です。
用途工具収納
トラスコ品番818-3686
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂
色ダークグレー/レッド
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)190
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)220
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。
小・中型のツールボックスの収納に最適です。
連動式の雛壇トレー(2段)付です。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様南京錠(別売)取付不可
トラスコ品番481-8628
セット内容2段トレー・仕切板
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.765
色グレー、【フタ・2段トレー】クリア
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)305
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×190×140
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドツール・パーツの収納に適しています。
持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。
また、トレーは可動式で片側に寄せれば背の高いアイテムも収納可能です。
両端にはドライバー等が収納できます。
色ダークグレー/レッド
材質(本体)ポリプロピレン
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム
高さ(mm)995
奥行(mm)395
間口(mm)765
段数4段
均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10
最大積載量(kg/台)50
関連キーワード