4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質R-ABS タイプリフトタイプ 天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

本体:ホワイト、ペールグレイ 質量(kg)3.3 本体寸法(mm)W200×D505×H642
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

本体:ホワイト、ペールグレイ 質量(kg)1.3 本体寸法(mm)W200×D505×H355
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

本体:ホワイト、ペールグレイ 質量(kg)2.4 本体寸法(mm)W200×D505×H492
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷