4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iCleverBluetoothキーボード
エコ商品
【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)42.8×12.5×1.5 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iCleverBluetoothキーボード
エコ商品
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)36.6×12.5×1.6 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8±0.3 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-TM15BPGM/EC キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリック エレコム 動画あり
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本 ガンメタリック サイズミニ 質量(g)約270 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12 通信方式GFSK方式 キー数82キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17.2 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。 ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。 快適なタイピングを実現する設計 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能 「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g)レシーバー:2 本体質量(g)(電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8 電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離10m レイアウトキー:日本語レイアウト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)