両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!
材質ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18
柄ストライプ
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
セット内容本体×10
色グレー
収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。国内で流通している10号サイズの針で使用できます。イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。20枚までの紙を簡単に綴じることができます。連続で作業する方にお勧めです。
用途書類整理として。ブリスターパック梱包用として。ビニルパック梱包用として。
付属品専用針(No.10)1箱
材質スチール、ABS樹脂
幅(mm)18
高さ(mm)100
奥行(mm)155
綴じ枚数20
使用針No.10
粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの背補強タイプ。棚や書庫からファイルを出し入れする際、背表紙の上部に指をかけてとることが多いオフィスの環境でも、背表紙上部を補強してあるので傷みにくいタイプです。破れやすい背表紙の上下部分をテープで補強しているので、くり返し指をかけてもボロボロになりにくいです。頻繁に取り出す書類の保管におすすめです。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
穴数2
タイプタテ型
収容数180枚
サイズA4
外形寸法(mm)縦307×横230×背幅18
規格A4
エコマーク認定認定
穴間隔(mm)80
材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 039
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。上棚の奥行きサイズは500mmです。マウステーブル付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターあり
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番119-6900
質量(g)21
内寸幅(mm)A:8.5
足長(mm)18
線径(mm)1.64
1パック(28本)
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード