置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション
材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)
取付方式自立式
材質(パネル)PP
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室
材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装
色ライトグレー
取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上
高さ(cm)87
組立時間約10-20分
奥行き(cm)6.5
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容本体、連結用ベルト(6本)
材質フェルト(PET)
取付方式自立式
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスターなし
材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
隣とのプライバシーの保護に最適なデスクサイドパーティションです。
置くだけ設置と異なりクランプで止めるのでしっかり固定できます。
暖かみのあるフェルト素材を採用しています。
押ピンにも対応しています。
材質フェルト(PET)
高さ(mm)50.5
クランプ範囲(mm)10~30
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし
張地布張り
芯材フェルト(PET)
アジャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質PET(フェルト)
幅(mm)600
質量(kg)約2.5
色ライトグレー
高さ(mm)600
奥行(mm)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ライトグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ダークグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。フリーアドレスのデスクでもパーソナルスペースが作れます。置くだけ簡単設置で、折りたたんでコンパクトに収納が可能です。配線穴付き。
材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂
幅(mm)700
色グレー
高さ(mm)500
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×500
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
用途リミュート連結吸音パーティション用の安定脚。
付属品六角レンチ
材質本体/スチール、アジャスター/ABS、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×420×83
アズワン品番65-0509-80
1個
¥6,000
税込¥6,600
15日以内出荷
デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感を与えない透明アクリルタイプのパーティションです。
キャスター付きで手軽に移動でき、使わないときは重ねてコンパクトに収納可能。スペースを有効に活用できます。
アクリル板面にはハードコート加工を施していますので、アルコール除菌が可能です。安心、安全に長くご使用いただけます。
ミーティングスペースやデスクサイドの飛沫感染防止に。
用途飛沫感染防止
材質【脚】アルミダイキャスト(粉体塗装)、【板面】アクリル(ハードコート加工/透明)、【フレーム・支柱】アルミ(粉体塗装)
幅(mm)943
質量(kg)12.4
高さ(mm)1800
奥行(mm)573
キャスター全個ストッパー付き
デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感を与えない透明アクリルタイプのパーティションです。
キャスター付きで手軽に移動でき、使わないときは重ねてコンパクトに収納可能。スペースを有効に活用できます。
アクリル板面にはハードコート加工を施していますので、アルコール除菌が可能です。安心、安全に長くご使用いただけます。
ミーティングスペースやデスクサイドの飛沫感染防止に。
用途飛沫感染防止
材質【脚】アルミダイキャスト(粉体塗装)、【板面】アクリル(ハードコート加工/透明)、【フレーム・支柱】アルミ(粉体塗装)
幅(mm)943
質量(kg)12.4
高さ(mm)1800
奥行(mm)573
キャスター全個ストッパー付き
サービス分類組立・設置・取付
飛沫対策として使えるアクリル板付きの卓上間仕切りポットです。
高さ600mmなので、座った状態で顔まで仕切ることができます。
スモークタイプのアクリル板で圧迫感なく、パーソナル空間を確保できます。
並べて使うとデスクやテーブルの仕切りにも使えます。
脚元のシンプルなグリーンが目をなごませ、ストレス軽減にも役立ちます。
用途飛沫感染予防用の卓上仕切りとして。
材質フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト/仕上パネル:透明アクリル/ベース部:樹脂木目転写MFD
高さ(mm)600
奥行(mm)150
置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーン掲示板ローキャスター脚。H1200(キャスター込1275)のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面はクロスタイプでプッシュピン等での掲示が可能です。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
幅(mm)800
材質パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
質量(kg)約4
高さ(mm)1275
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1275
脚の種類キャスター
置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーン掲示板ローアジャスター脚。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面はクロスタイプでプッシュピン等での掲示が可能です。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
幅(mm)800
材質パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)約4
高さ(mm)1200
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1200
脚の種類アジャスター
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
芯材ペーパーコア
パネル表面布張り+アクリルフロスト仕上
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
仕様【ピンナップ】可
芯材ペーパーコア
パネル厚(mm)30
パネルクロス張り
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ダークグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ダークグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ダークグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ダークグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
幅(mm)1350
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)12.5
高さ(mm)1330
奥行(mm)1350
電源4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)2
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
パネル布地張り(C)
サービス分類組立・設置・取付
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ライトグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ライトグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
幅(mm)1350
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)10
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
電源4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)2
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
パネル布地張り(C)
サービス分類組立・設置・取付
色ライトグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ライトグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
三方囲みタイプなので単体で自立し、H500mmあるパーソナルスペースを作り出せます。既存のデスクやテーブルを素早くパーソナルブース化出来ます。フェルト素材のため軽量で移動が簡単でピンも刺せます(9mm以内)。折りたたんで平置き保管可能なので使わないときはまとめて収納出来ます。
材質フェルト(9mm厚)
色ライトグレー
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.8時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
関連キーワード