キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付き
サイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15
電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)
材質ABS樹脂、PC
本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157
本体質量(g)約200
定格電流(A)2
最大消費電力(W)8.4
色温度3000K / 4100K / 6500K
安眠のおともに ベッドサイドで使えるライト付きアラームクロック。
竹を切った断面からインスピレーションを得たバックライト付アラームクロック。
本体をひっくり返すと自動で照明が点灯し、環境照明として使うことができます。
またアラームが鳴っている間、本体を振ることでスヌーズ機能を起動することができます。
照明は段階的に調光。
1回の充電にて、時計待機のみ使用で約5~6か月使用可能。
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)158
寸法(Φ×mm)80 x 95
充電時間3時間
連続点灯時間(時間)約17.5、ライト弱連続点灯:約160
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ
材質鉄
色ガンメタリック
奥行(mm)170
消費電力(W)約40
口金E26
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)約100
ヘッド径(Φmm)150
防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
パーソナルスペースを確保し、集中力を高めることが出来ます。
セット内容専用取付金具
高さ(mm)330
デスク下の空間を最大限に有効利用するアンダーデスクラックです。
付属品組み立て用工具
材質スチール(粉体塗装)
有効高さ(mm)棚下283
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
付属品可動棚板1枚付
材質本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)
高さ(mm)610
キャスターあり
グリーン購入法適合
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。軽量で持ち運びしやすく、工具不要で簡単に組立てできます。3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。コード用のホール付きで電源コードを通すのに便利です。3箇所。
用途WEB会議時にデスク上に吸音の仕切を設ける
材質本体/PP、不織布/PET
幅(mm)685
高さ(mm)705
奥行(mm)685
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×705
組立時間(目安)5分程度・1人以上 ・ 工具不要
色ライトグレー/ウォームブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×50×1490
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
28日以内出荷
色ライトグレー/ウォームブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×50×1130
グリーン購入法適合
1台
¥40,980
税込¥45,078
28日以内出荷
総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。
用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。
付属品アジャスター
材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターあり
グリーン購入法適合
音に気付いて時刻を表示、シンプルな空間のためのデジタルクロック。
シンプルな立方体が美しいキューブクリッククロックは、音や刺激に反応して時刻を示すデジタルクロック。
手を叩いたり指を鳴らすと、LEDの光がパッと時刻を表示します。また、時刻以外にも日付や温度も教えてくれます。
DC5V/USB給電可能。または、単4電池×3本(別売)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質MDF、化粧板、プラスチック
寸法(mm)68x 68 x 68
質量(g)200
ひっくり返してアラームオンオフ、簡単操作の目覚まし時計。
音を鳴らすことで時刻を表示するアラーム&スヌーズクロック。
アラームが鳴っている間、本体をひっくり返すことで簡単にアラームを止めることがでます。
充電しながらの使用も可能。
1回の充電で、約6ヵ月使用可能。(常時点灯の場合は、2~3週間。)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質木、化粧板
寸法(mm)115 x 70x 36
質量(g)150
充電時間3~4時間
機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ。座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
組立時間約30-40分
座面高(cm)40.5-52.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)41×37
ヘッドレストなし
仕様キャスター仕様、可動板1枚付き
付属品可動棚板1枚
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装
寸法(mm)W690×D300×H610
質量(kg)9.4
質量(g)9400
タイプデスクアンダーラック(JISデスク用)
間口(mm)690
キャスターあり
本体スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×300×610
アズワン品番64-8117-88
有効内寸法(mm)W637×D297×H510(棚板は35mmピッチで可動)
グリーン購入法適合
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
アジャスター付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板
質量(kg)27.5
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720
引出し内寸法(mm)上段:317×430×81 中段:317×540×265 下段:317×540×265
天板厚さ(mm)30
引出し耐荷重(kg)上段:1.5 中段:30 下段:30
グリーンマーク認定
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
仕様キャスター仕様
付属品可動棚板1枚・ブックサポーター1本付
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)8.7
タイプ5号・6号デスク用
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600/620
アズワン品番64-8117-91
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×540×720
材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
3色の天板カラーから選べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×540×720
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445
材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール粉体塗装
材質天板:木製・メラミン化粧板・給排紙用天板穴付・ポストフォーム仕上、本体:スチール・メラミン焼付塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
質量(kg)22
タイププリンタデスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×700
アズワン品番64-8113-30
グリーン購入法適合
1台
¥62,980
税込¥69,278
46日以内出荷
仕様給拝紙用天板穴付
材質天板:木製・メラミン化粧板・給排紙用天板穴付・ポストフォーム仕上、本体:スチール・メラミン焼付塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
質量(kg)19
タイププリンタデスク
取付高(mm)床上150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×700
色(天板)ライトグレー
アズワン品番64-8113-31
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
型番RAC-EC73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-2289-42
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)836
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)836
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式
材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)640
区分本体
奥行(mm)330
間口(mm)636
シリーズデスクシェルフ
耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)25
外寸法・幅(mm)636
外寸法・高さ(mm)640
外寸法・奥行(mm)330
回転式/昇降機能付きのアームレスデスクチェアです。張地は肌触りがよく、座面は程よいクッション性で座り心地も抜群です。かわいらしいフォルムがかわいらしい雰囲気を演出してくれます。
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質スチール(粉体塗装)、ポリエステル、昇降機能
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×63×71~77
座面高さ(mm)44~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×63×71~77
座面高(cm)44~50
張地ファブリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1430
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)KM307(オーク)
グリーン購入法適合
張地ファブリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1711
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)KM307(オーク)
グリーン購入法適合
ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。幅広いインテリアに馴染みやすい、落ち着いた色合いに仕上げています。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCレザー
サイズ(mm)幅900×奥行430×高さ1.7
幅(mm)1400
質量(kg)6.7
高さ(mm)450
奥行(mm)40
色(フレーム)ニュートラルライト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)800
質量(kg)4.4
高さ(mm)450
奥行(mm)40
色(フレーム)ニュートラルライト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)4.6
高さ(mm)320
奥行(mm)40
色(フレーム)ニュートラルライト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)6.4
高さ(mm)320
奥行(mm)40
色(フレーム)ニュートラルライト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)627
質量(kg)2.6
高さ(mm)320
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
質量(kg)6.2
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)5.9
高さ(mm)320
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ