5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音に気付いて時刻を表示、シンプルな空間のためのデジタルクロック。 シンプルな立方体が美しいキューブクリッククロックは、音や刺激に反応して時刻を示すデジタルクロック。 手を叩いたり指を鳴らすと、LEDの光がパッと時刻を表示します。また、時刻以外にも日付や温度も教えてくれます。 DC5V/USB給電可能。または、単4電池×3本(別売)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。) 材質MDF、化粧板、プラスチック 寸法(mm)68x 68 x 68 質量(g)200
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションマグネットLEDデスクスタンド
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm) 材質ABS樹脂、PC 本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157 本体質量(g)約200 定格電流(A)2 最大消費電力(W)8.4 色温度3000K / 4100K / 6500K
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安眠のおともに ベッドサイドで使えるライト付きアラームクロック。 竹を切った断面からインスピレーションを得たバックライト付アラームクロック。 本体をひっくり返すと自動で照明が点灯し、環境照明として使うことができます。 またアラームが鳴っている間、本体を振ることでスヌーズ機能を起動することができます。 照明は段階的に調光。 1回の充電にて、時計待機のみ使用で約5~6か月使用可能。
付属品USBコード(アダプタは付属しません。) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)158 寸法(Φ×mm)80 x 95 充電時間3時間 連続点灯時間(時間)約17.5、ライト弱連続点灯:約160
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひっくり返してアラームオンオフ、簡単操作の目覚まし時計。 音を鳴らすことで時刻を表示するアラーム&スヌーズクロック。 アラームが鳴っている間、本体をひっくり返すことで簡単にアラームを止めることがでます。 充電しながらの使用も可能。 1回の充電で、約6ヵ月使用可能。(常時点灯の場合は、2~3週間。)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。) 材質木、化粧板 寸法(mm)115 x 70x 36 質量(g)150 充電時間3~4時間
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP 質量(g)535 消費電力(W)10 電源DC5V 2A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)140 機能オートオフ:約7時間 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約6 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動) サイズ(mm)185X160X272 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱) リズム風あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)