9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質R-ABS タイプリフトタイプ 天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]A型本立
エコ商品
重たい本をしっかり支える金属製本立。背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。本立仕切棒(スライド式):2本 。組立式です。(本立部)
仕様本立仕切棒(スライド式)1本 材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS) タイプ組立式(本立部) 外形寸法(mm)W450×D250×H196 収納寸法(mm)有効:W410×D210 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】。風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。
寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.6 風量調節:1段階(600W)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50% 質量(g)約110 対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約140×90×340 ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)※参考、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)※参考
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトオットマン
オットマン、小型机、膝載せ台に可変。 座面を分離して裏返すと膝のせ台になる。 そのままオットマンとして使用できる。 静耐荷重50kg木の風合いがお部屋にマッチする。 ドイツから輸入の頑丈な木製。
材質張地座面/布張り、主要成型部品:木材/ウレタンフォーム 幅(mm)540 質量(kg)3 高さ(mm)300 奥行(mm)310 キャスターなし 肘掛なし 組立時間20分 座高(mm)300 材質(座面)ウレタン 材質(背)- 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)グレー 色(背面)- ヘッドレストなし オットマンあり
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか。足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。
用途暖房 材質不織布 質量(kg)2.2 グレー 消費電力(W)150 電源AC100V 50/60Hz 保証期間1年間 電気代の目安4.7/回(強/150W連続運転時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64 温度設定3段階調整(強/中/弱) 切タイマー2・4・6時間
1個
7,250 税込7,975
4日以内出荷

トルコの文房具・オフィス用品メーカー MAS(マス)の「デスクオーガナイザー オリオン」です。メモ置き・テープカッター台・小物類・ペン立てなど収納がたくさんあります。1ヶ所にまとまるので、整理整頓が苦手な方もデスク周りがスッキリ。お片付けが苦手なお子様へのプレゼントにも最適です。カラーは全5色からお選びいただけます。ブラック・ブルー・レッド・スモーク・クリア。素材:ポリプロピレン。テープカッター用プーリー径は 約25mmです。小巻のテープのみ設置できます。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。 高さ(mm)137 奥行(mm)137 横(mm)210
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DOIOKB16
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT 本体質量(g)320 サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91 表面処理アルマイト(陽極酸化処理) キー数16キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33 材質(カバー)アルミ合金+アクリル キーストローク(mm)4 インターフェイスUSB Type-C
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)