13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。 ライトグレー 仕様ドレンホースΦ14・16兼用 トラスコ品番149-5745 材質/仕上熱可塑性エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 外径B(Φmm)20 外径A(Φmm)20 適合パイプ外径(Φmm)16 適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
239 税込263
当日出荷

1箱(6個)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1セット(2個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用
JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。
ねずみ 直径(Φmm)つば部分:264 接続パイプ直結 適合サイズVU200
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1セット(20個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。 コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。 カッターナイフなどで容易に切断できます。 ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。 製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~60 高さH(mm)5.5 長さL(m)25 幅W(mm)55
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー 適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
599 税込659
翌々日出荷

ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー 適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

1個ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)