持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。
容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当)
材質ポリエチレン(PE)、ステンレス
色グレー
仕様Φ75キャスター
トラスコ品番829-0126
質量(kg)49.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)1360
奥行(mm)750
間口(mm)1475
2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
フタの種類ペダル式
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS
形状角型
色グレー
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×400×430
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。
サビに強いステンレス製です。
ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。
回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。
指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。
底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。
内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。
材質ステンレス
色ポリカーボネート:グレースモーク
高さ(mm)1160
奥行(mm)750
レベル調整量(mm)0~40
色(本体)シルバー
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。
容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当)
材質ポリエチレン(PE)、ステンレス
色グレー
トラスコ品番829-0125
質量(kg)46.9
高さ(mm)1280
奥行(mm)750
間口(mm)1475
2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード