商品豆知識
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット
適合ハンドリフター・フォークリフト
型式単面四方差し
高さ(mm)124
中央桁幅(mm)100
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。
プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。
地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途製品出荷用、保管用
材質ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上)
型式片面使用/4方差し
寸法(mm)1100×1100×140
質量(kg)18
新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット
仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4
質量(kg)14.6
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。
適合ハンドパレットトラック、フォークリフト
幅(mm)260
高さ(mm)150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
材質PP
質量(kg)10.8
色ライトグレー
外寸(mm)1020×670×200
静荷重(kg)250
RoHS指令(10物質対応)対応
平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応
適合ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)260
型式片面四方差し
質量(kg)10.4
高さ(mm)150
間口(mm)1100
規格JISB種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
材質PP
質量(kg)15.8
色グレー
外寸(mm)1150×1050×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途平置き・段積み用
仕様ハンドリフター使用不可
型式両面二方差し
高さ(mm)150
材質低発泡PE
質量(kg)31.6
色グレー
外寸(mm)1100×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途平置き・段積み用、ドラム缶積載用
仕様ハンドリフター使用不可
長さ(mm)1243
幅(mm)1243
型式両面二方差し
質量(kg)29
高さ(mm)147
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途平置き・段積み用
仕様ハンドリフター使用不可
型式両面四方差し
高さ(mm)140
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108
種別4方差し単面使用型
質量(kg)7.5
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1500
長辺(mm)(外寸)1800
外寸法・高さ(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1200
長辺(mm)(外寸)2100
外寸法・高さ(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
材質特殊超強化PP
色Aグレー
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
材質低発泡PE
質量(kg)21
色グレー
外寸(mm)940×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
質量(kg)34.1
色グレー
外寸(mm)1308×1107×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
質量(kg)27.9
色グレー
外寸(mm)1208×1107×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
材質低発泡PE
質量(kg)27.5
色グレー
外寸(mm)1300×1050×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
質量(kg)6.2
色グレー
外寸(mm)882×395×125
動荷重(kg)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
50日以内出荷
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5
適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定
質量(kg)11.7
外寸(mm)1100×1100×125
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1600
長辺(mm)(外寸)1800
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ