Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着
種別ベスト
機能防寒
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)6200
ボルトヒートベスト、専用モバイルバッテリー、専用アダプターが入ったすぐに始められるセットです。電熱シートの温度は強60℃、中50℃、弱40℃と3段階に設定でき、あらゆる寒さの状況に対応します。
用途電熱シートの位置は背中上部と両脇部分。効果が実感できる場所を暖め、さらに脇部分は防風ストレッチ素材。寒い場所での活動を補助します。
付属品モバイルバッテリー×1、アダプタ×1
種別ベスト
材質ポリエステル100%
質量(g)約201
出力電流(A)(最大)3
バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(mAh)10000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×139×13(バッテリー)
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ベスト
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
機能ストレッチ、発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
好みで選べる衿2WAY仕様。
大容量の両胸スクエアポケット。
ウエストアジャスター。
袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。USB接続コード(Type-A)。背中裏側のアルミプリントは熱を外に逃がしにくい仕様。衣服内の暖気を逃がしにくい立衿フライス仕様。アームホール部分はツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き。両脇防風ストレッチ素材。両脇ドットボタンポケット。左脇ポケット内に電源スイッチあり。バッテリーやペットボトルを収納できる左脇マルチポケット(ポケット内にはUSBケーブル用ホールつき)
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。スポーツ観戦。タウンユース。カジュアル。防寒。節電
種別ベスト
混率(%)(表)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
機能防寒、ストレッチ
素材(表)スムースタフタ、(前身裏)タフタ、(背裏)アルミプリント、(脇)防風ストレッチ
適合バッテリーGB-882N(別売り)
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着
色グレー
混率(%)ポリエステル100
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)
色グレー
混率(%)ポリエステル100
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
関連キーワード