厚さ28mmのA4ファイルが1段当りに19冊収納可能。
キャスター40Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)60
色(本体)ニューグレー
グリーン購入法適合
引出しなし
机下の足元収納に最適。デバイダー2本(取付位置5箇所設定可能)付。A4縦横ファイル対応。棚板を組み替えることで角度が付き、書類が取りやすく、見やすくなります。棚にはこぼれ落ち止め加工あり。
耐荷重(kg)40
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
本体質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×320×580
組立方法ノックダウン
組立時間一人で15分
塗装鋼管粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。
用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。
材質スチール(粉体塗装)
間口(mm)160
耐荷重(kg)1段10、全体40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5
組立時間約10-20分
高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整
スタンダードデザインのフルカラーワゴンです。
天板2段、引き出し式深型パット1段、固定式深型パット1段、中仕切り1段付き。
取手部分はグリップ付きで移動も楽です。
新型ボールキャスター使用で静粛性が高く、スムーズな動きです。
キャスター新型ボールキャスター
材質(キャスター)ウレタン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(中仕切り)70×355×245
材質(フレーム)スチール粉体塗装仕上げ
材質(天板)メラミン化粧合板
パット寸法(mm)(外寸)高さ80×幅365×奥行275、(内寸)高さ75×幅325×奥行225
材質(パット)PP
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×300
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)875×465×300
ニューグレー色のデスクシリーズです。
材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装
奥行(mm)582
間口(mm)400
鍵内筒交換型開閉表示付きオールロック錠
関連キーワード