ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
色クリームグレイ
仕様4P30A300V・E付
適合規格(PS)E
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
質量(kg)0.08
色クリームグレイ
定格15A300V・E付
適合規格(PS)E
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通
色クリームグレイ
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通
色クリームグレイ
質量(kg)0.94
定格3P 200V・E付
ブレーカBBW-30CM型内蔵
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色クリームグレイ
仕様2P15A125V抜け止め
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400
長さ(mm)1000
カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所
質量(kg)9.3
色アイボリーグレイ
種類本体
定格3P400A300V・E付
1本
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
定格3P200A300V・E付
用途三相電源の取り出しに使用します。
適合ファクトライン400専用
種別ファクトライン400
質量(kg)0.8
色アイボリーグレイ
タイプコンパクトタイプ
種類ターミナルプラグ
定格3P60A300V・E付
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。
適合ファクトライン400専用
種別ファクトライン400
質量(kg)1.3
色アイボリーグレイ
タイプコンパクトタイプ
種類ブレーカ付ターミナルプラグ
用途三相電源の取り出しに使用します。
適合ファクトライン400専用
種別ファクトライン400
色アイボリーグレイ
タイプボックスタイプ
種類ブレーカ付ターミナルプラグ
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格3P200V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
トラスコ品番819-6175
長さ(mm)1000
質量(kg)3.3
色クリームグレイ
2018年トラスコ掲載ページ3 0874
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通
色クリームグレイ
質量(kg)0.94
ブレーカBKW-50S型内蔵
関連キーワード