ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
混率(%)ポリエステル100
質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)
バッテリー容量(mAh)6500
定格電圧(V)7.4
充電電圧(V)8.4
充電時電流(mA)1500
充電時間(時間)5
出力電圧(V)7.0(モード4の場合)
使用温度(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電:0~45
付属品ACアダプター、ポーチ
使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
羽根枚数9
消費電力量(Wh)48.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫なブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
混率(%)綿100
機能ハーネス対応(二重生地)
UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
専用バッテリーとファンを使用するファン付きウェア「VOLTCOOL」シリーズ。SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sサイズは女性対応シルエット。ファン稼働時に表面がダウンのように凹凸の膨らみになる「風ダウン」。スポーティーなバックハイネック仕様。衿裏メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ付き。アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減。背中ランヤード取付 Dカン用。背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き。腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き。両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能。両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き。左内側にもバッテリーポケット付き。大容量の両脇ポケットはバッテリーも収納可能
用途GLADIATOR/グラディエーター/VOLTCOOL/ボルトクール/ファン付き/空調風神服/ベスト
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スムースタフタ)
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
仕様UVカット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。
蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。
脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。
肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。
種別長袖Tシャツ
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
仕様内側消臭テープ、UVカット
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。待望の半袖タイプが登場。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。
蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。
脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。
肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。
種別半袖Tシャツ
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ
厚さ(mm)41
質量(g)80※ファン1個の値
風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)
電池寿命(時間)3000
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質綿混
混率(%)ポリエステル90、綿10
機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材綿100%(高密度綿使用)
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材綿100%(高密度綿使用)
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
関連キーワード