こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)755
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
適合カード差しカードラックTC-1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート
色ボディー:ライトグレー
使用温度範囲(℃)-20~+75
保護等級IP65
カバー色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに合う色が選べるダンボール製のシューズボックスです。中身が見やすい窓がついているので、靴選びもラクラク。ダンボールは吸湿・消臭効果もあり、プラスチック製より通気性も良いので、より最適な状態で靴の保管ができます。
用途靴保管、玄関収納、整理
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)337
関連資料(1.06MB)
鍵なし
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)340×230×125、(外寸)362×242×132
三角形型の2段お弁当箱、コンビニの三角おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります。上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!。フタ・中ブタ・フォークを外して電子レンジOK。キャラクターデザイン:ミッフィー
仕様電子レンジ可(フタ・中ブタ・フォークを除く)
付属品フォーク(内蓋収納)
材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【中ブタ】ポリエチレン(耐熱温度70度)
色グレー
容量(mL)【上段】230【下段】270
幅(cm)9
本体質量(g)134
高さ(cm)11.4
奥行き(cm)10.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード