コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタン
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。
材質ナイロン
幅(mm)100
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)11
適合ケーブルVVF1.6×2心×1条VVF2.0×3心×1条
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
テープなし
材質塩化ビニール
長さ(m)1
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
適合ケーブル2心並列PVC屋内線×2条3心並列PVC屋内線×1条ビニール並列線0.75~1.25mm2×1条
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール
材質ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)1
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
色グレー
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。
手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。
指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。
手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。
真夏でも快適にライディングできます。
ハードナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
仕様タッチパネル対応
対応シーズン春夏
特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。
底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。
ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC
長さ(m)5
耐荷重(kg)150
適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 。グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 。出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0
全長(m)1
収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本
導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3C
ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
仕様じゅうたん用
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)6.8
材質(本体)ポリプロピレン
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
色グレー
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、クール
1双
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
イノベーション~新しいRIDEZの挑戦~
RIDEZの新しいラインナップが登場しました。新作制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESを是非一度手に取りお試しください。
【MOTO GLOVES】
ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに、レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うように制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、全体的に綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部まで拘ったアイテムです。
【プロテクター】
バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースとは思えないスタイリッシュなデザインで完成しました。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
ALL Season(オールシーズン)春夏秋冬の全季節対応モデル
手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。
材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック
色グレー
入数(双)1
機能振動軽減
フリーサイズ。洗濯可能。NFPA 70E 準拠。ASTM F1506 準拠。鼻、口、耳にぴったりとフィットします。難燃性に優れています。
材質難燃性アラミド繊維
色グレー
サイズ(mm)76×123(平置き時)
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
水を通さず、軽量で耐久性に優れ、劣化しにくいEVA素材を仕様。
用途工具やパーツの収納に便利な小型ツールバッグ
材質フタ:PVC
材質(本体)EVA
外寸法・奥行(mm)175
・シンプルでミニマルな防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質TPU/ABS
本体質量(g)約39※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×225
対応寸法(mm)約90(W)×15(D)×170(H)
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 192(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 190(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)4.6
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)83
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)476
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)355
インサートタイプ軽量バックプロテクター
用途プロテクター
色TRANSPARENT SMOKE
フレキシブルで高通気性セパレートタイプ胸部プロテクター
用途プロテクター
色ANTHRACITE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ