14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)6.8 材質(本体)ポリプロピレン
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・シンプルでミニマルな防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質TPU/ABS 本体質量(g)約39※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×225 対応寸法(mm)約90(W)×15(D)×170(H)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 192(パッケージ込み) 本体質量(g)約 55※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 その他参考収納寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 190(パッケージ込み) 本体質量(g)約 55※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

軽量・防水素材(EVA)を使用した小物入れポーチ。ベルトフック付。カラビナ付
用途屋外での小物の収納に 付属品ショルダーベルト 材質(本体)EVA、(その他)ショルダー紐・フロントテープ:ポリプロピレン、背面フック:スチール、ショルダー紐フック:POM樹脂、カラビナ:アルミ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOKEEPR(ネオキーパー)ラップトップケースR-501
RoHS
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)4.6 高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)83 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)517 外寸法・高さ(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)433 有効内寸法・奥行(mm)476 有効内寸法・高さ(mm)123 有効内寸法・幅(mm)355
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8274 質量(kg)5.5 チャコール(グレー) 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8 使用温度範囲(℃)-51~71 外寸法・幅(mm)558 外寸法・高さ(mm)228 外寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・高さ(mm)183 有効内寸法・幅(mm)518
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。 付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m) 質量(g)742 電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75 通信方式5W(各スピーカー) 合計10W バッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh) 標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合 入力端子USB Type-C(充電スタンド) スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
1個
14,364 税込15,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)