18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 高さ(mm)35 質量(g)165 奥行(mm)31 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200 充電時間(時間)約4
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル 質量(g)約63/キャップ装着時:約81 電源(V)AC100~240(50/60Hz) シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) コード長さ(m)約1 最高使用温度(℃)190 プレート幅(mm)約13 電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
1台
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244 グレー 高さ(mm)44 質量(g)265 奥行(mm)43 消費電力(W)300~370 電源(AC V)AC100~120/200~240 最高使用温度(℃)200
1個
6,590 税込7,249
5日以内出荷

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート 質量(g)約186(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)38 温度(℃)約100~約200 電源コード(m)約1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40 プレート温度(℃)約100~200
1個
22,545 税込24,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」搭載で摩擦軽減・水分維持、髪への負担軽減。
付属品専用フェルトセット グレー 質量(g)388(コード込) 電源(V)100 消費電力(W)52(50/60Hz) 温度(℃)120~210(10℃刻み) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)288×40×36 プレート寸法(mm)約25×100 電源自動OFF最終操作より60分 振動ON/OFF切替 温度設定範囲(℃)120~210(10℃刻み) 防水非防水
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。スピード立ち上げ約40秒。両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。海外使用OK。断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。
付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C) 質量(g)63 電源DC5V 2A(充電時) ケーブル長(m)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61 主材質本体:PET 入数1台
1個
3,590 税込3,949
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送風機能内蔵モデル、毛髪に優しい「AQUA PLATE」搭載ヘアアイロン。
マットグレー 質量(g)411(コード込) 電源(V)100-240(自動電圧切替) 消費電力(W)62(50/60Hz) 温度(℃)140~200(20℃刻み4段階) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)295×40×45 プレート寸法(mm)約25×100 電源自動OFF最終操作より60分 送風設定ON/OFF切替ボタン付き 温度設定範囲(℃)140~200(20℃刻み4段階) マイナスイオン機能あり 防水非防水
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。さらに防水プレートを採用する事により、オリジナルメニューの展開や演出効果が得られるヘアアイロンです。
グレー 質量(g)360(コード込) 電源(V)100 消費電力(W)40(50/60Hz) 温度(℃)60~200(5℃刻み) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)258×35×30 プレート寸法(mm)約25×90 電源自動OFF最終操作より60分 振動ON/OFF切替 温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み) 防水プレートのみ防水加工(その他非防水)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。
用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。 耐熱温度(℃)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 電源充電式 本体質量(g)約205 プレート寸法(mm)70×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時) 設定温度(℃)80/140/170/200 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー ライトグレー 質量(g)90 耐荷重(kg)1(静止荷重) 対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン) 耐熱温度(℃)300(裏地のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず) 内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18 スタイルM
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品- 材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー グレー 質量(g)105 備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。 耐荷重(kg)1(静止荷重) 適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐熱温度(℃)300(裏地のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む) 内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
2,700 税込2,970
4日以内出荷

パクっと開くから出し入れが楽。バーなどに吊り下げて使えて便利です。コードがしまえるポケット付。軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質表生地/ナイロン100%、内生地/ポリエステル100%(アルミコーティング) 耐熱温度(℃)約200(内生地シルバー部分) 寸法(幅W×高さH)(cm)約12×37.5(紐含まず)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50% 質量(g)約110 対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約140×90×340 ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。 付属品耐熱キャップ、充電池、電源ケーブル(Type-A-Type-C) 質量(g)180 電源DC5V 2A(充電時) ケーブル長(m)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×34×70 主材質本体:PBT 入数1台
1個
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマカールアイロン
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET ダークグレー 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマストレートアイロン
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)