傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材綿100%
スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材綿100%
スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材綿100%
スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材綿100%
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クイックフリーファスナー採用。一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動解放される機能です。腰ベルトが邪魔にならないファン位置。背中上部にランヤード取り出し口。。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラントテープ。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
タフな素材に加え、高所作業でのフルハーネスに対応したエアリージャケット より安全性を高めたモデル。ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クィックフリーファスナー採用。腰ベルトが邪魔にならないファン位置、背中上部にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット、胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し、ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、手口アジャストボタン、再帰反射プリント、消臭。※注意:溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など。組成:ポリエステル100%。撥水・消臭テープ
衿幅(cm)8
ファンジャケット(3J1131)、ファン装着対応フード一体上着(JF2504)に使用する薄型バッテリ(A-72126)を収納するためのケースです。別売のベルト(FD9201)と併用し、バッテリーの重さを分散することで身体への負担を軽減します。
用途食品工場、異物混入対策
適合3J1131、JF2504
色グレー
サイズフリーサイズ
幅(cm)8
高さ(cm)13
マチ(cm)3
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード