手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
機能速乾・通気性・耐久性
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリエステル
袖口仕様マジック式
グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
用途建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業
EN388規格耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
柔らか床革手袋です。
高品質な床革を使用し、柔らかく手にフィットします。
優れた作業性を実現します。
用途作業用。
材質牛革
厚さ(mm)1.9
色グレー
縫い形式背縫い
袖口仕様袖なし
防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。
用途防寒手袋。
厚さ(mm)5
材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色グレー
機能防寒
全長(cm)30.5
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック式
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。
トラスコ品番111-0083
材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
サイズL
規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C
全長(cm)24
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
耐切創性5
1双
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。
厚さ(mm)10
手首にゴム糸を使用しているので、手にぴったりフィットします。
耐久性が高く、グリップ力に優れます。
柔らかく、手によく馴染みます。
用途建設、土木、農業、工場、各種一般作業用。
トラスコ品番249-4630
材質ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズS
全長(cm)20.5
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17.2
色(手首部)ピンク
ゲージ数15
1双
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード