50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30
針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)
質量(g)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80
最大綴じ奥行(mm)75
関連キーワード