35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適 ネオグレー 材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ トラスコ品番808-4342 全長(mm)970 質量(g)185 長さL(mm)970 寸法D(mm)100 寸法B(mm)600 使用範囲(m)3.0 コイル径(mm)42 コイル長(mm)270
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4345 質量(g)145 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 材質【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316 グレー/グリーンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~140 使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.42MB) 取扱説明書(0.84MB)
1本(1m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。 材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット) 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)しんちゅうメッキ 特性柔軟性
1個
1,734 税込1,907
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。 グレー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。 黒/グレー 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

弘進ゴムGSサクション食品WS型N
エコ商品
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用 グレー 定尺(m)20,50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。 グレー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー 仕様連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 均等耐荷重(kg/台)1500
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー 仕様基本型 高さ(mm)1811 奥行(mm)581 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

エンハンス マット3000(裏地付) 3M(スリーエム) 動画あり
ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。
用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。 材質表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)900 厚さ(mm)約9
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー 仕様連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 均等耐荷重(kg/台)1000
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー 仕様単体型 高さ(mm)1806 材質(本体)スチール 奥行(mm)604 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー 仕様アーム1段 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)609 均等耐荷重(kg/台)1500
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー 仕様アーム1段 高さ(mm)1807 タイプ単体型 奥行(mm)609 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)609
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 衝撃をやわらげるTPU素材。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 質量(g)29 幅(cm)7.4 対応指紋認証 高さ(cm)15.1 表面硬度2H 奥行き(cm)1.1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応。4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート。柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)。優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター。簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ。オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続。MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続 ケーブル長(cm)30 グレー コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン) 対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。 最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz) 長さ(mm)85 幅(mm)45 高さ(m)14 質量(g)75 保証期間3年間 オス形状USBType-C
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応 長さ(mm)125 幅(mm)65 高さ(mm)25 質量(g)98 保証期間3年間 インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED インターフェースUSB 3.2 Gen 2 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32 内径(Φインチ)0.015 グレー 耐圧力性4000spi(276bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.381 外径(Φmm)0.79
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まるでアクセサリーなクリアケース。ジュエルのような透明感とゴールドの輝きで、手元を美しく魅せる。。ON/OFFどちらにも。あえて縁取りを施した美しく印象的なゴールドのカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。。旬なニュアンスカラー。サックスブルー、アーモンドピンク、グレージュ、チャコールブラックに加え、新色クリアが登場。品のある透明感はスマホを持つ手元を美しく見せてくれます。。指紋が目立ちにくくキレイが続く。マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。。カメラや画面をキズから守るフチ高設計。フチが高く設計させており直接地面に触れにくく、キズから守る。。ストラップホール付き。ケース側面にストラップホール付き。 salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。。アレンジを楽しむ。お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。。落としても安心な耐衝撃設計 。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可 材質主素材:ポリカーボネート、TPU、PET/クリア主素材:ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET タイプケース 対応機種iPhone 13 mini/12 mini専用 特性耐衝撃性
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高品質なPUレザーを使用。・表面硬度5H ウルトラファインアクリル。・落下時も安心の衝撃吸収。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・縦置き型のスタンド。・左右にストラップホール装備。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング
グレージュ 質量(g)60.9 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.6×154.8×11.7 対応機種iPhone 16 Pro 特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備、ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング付
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16 内径(Φインチ)0.015 グレー 耐圧力性7000spi(483bar) 材質PEEK 長さ(m)3 内径(Φmm)0.381 外径(Φmm)1.59
1巻
3,290 税込3,619
6日以内出荷

・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット4枚搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
グレージュ 質量(g)80.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×157.3×17.5 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐衝撃/ストラップホール付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・落下時も安心の衝撃吸収。・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
グレージュ 質量(g)29.7 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.7×158.9×11.6 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐衝撃、ストラップホール付
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷