領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。
付属品インデックスラベル1枚
タイプタテ型
材質(表紙)PP
リュックに最適なタテ型。5仕切り、6ポケット。A4クリアホルダーを収納可能。収納枚数:120枚
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
サイズA4
本体寸法(mm)タテ335×ヨコ240×マチ幅10~30
本体質量(g)120
収納枚数A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)
ポケット数5仕切り、6ポケット
入数20/60
ポケットポケットあり、仕切りあり
薄型ながら8ポケットに分類可能。見開きでA3用紙も収納可能。A4クリアホルダーを収納可能。収納目安枚数:80枚
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質PP(厚さ0.2mm)
厚さ(mm)5
サイズA4
本体寸法(mm)タテ320×ヨコ240
本体質量(g)140
収納枚数A4コピー用紙80枚(64g/m2程度)
ポケット数5ページ、A4判8ポケット(A3見開き4ポケット)
入数40/80
ポケットポケットあり
バッグに最適なヨコ型。5仕切り、6ポケット。A4クリアホルダーを収納可能。収納枚数:A4コピー用紙120枚(64g/m²程度)
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
サイズA4
本体寸法(mm)タテ255×ヨコ325×マチ幅10~30
本体質量(g)150
収納枚数A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)
ポケット数5仕切り、6ポケット
入数20/60
ポケットポケットあり、仕切りあり
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
PAUL HEIM SMARTトート 2528は、ファッション性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュなトートバッグです。A4ファイル収納可能でウレタン入りポケットが3つございます。B5サイズのPCが収納できます。
用途通勤・日常使いに。
付属品ショルダーストラップ、パスケース
タイプファスナー
ポケット数【外側】2【内側】4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×31×11
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード