高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。洗濯耐久性が高く長持ちします。生地から縫製まで全て国内で生産しております。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
用途アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。
材質マイクロファイバー(ベリーマ[[R中]])使用スムース生地
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。シリコン滑り止め付きです。反射板付きで夜でも安心です。ナックル部分に柔らか生地を使用しています。親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【手にはめて楽々洗車】マイクロファイバー洗車グローブ。洗車がもっとラクに、もっとキレイに!。手にはめて使えるマイクロファイバーグローブは、細かな汚れをやさしくかき取り、ボディに傷をつけにくい構造です。手の動きに合わせて洗えるので、細部までしっかり届き、効率的に洗車できます。特長:。・超極細繊維がホコリ・砂ぼこりを包み込み、洗車キズを防止。・指先まで自由に使えて、細かい部分や曲面の洗浄に最適。・高吸水・泡立ち抜群で洗剤の効果を最大限に引き出す。・繰り返し洗って使える。・両面使えるリバーシブルタイプ。1枚あると便利な万能グローブです!
材質マイクロファイバー(表面)、伸縮性リブ(手首部分)
色イエロー/グレー
サイズフリーサイズ(伸縮性あり)
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。
マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。
吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。
油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス
厚さ(mm)約1.5
入数(双)1
機能柔軟性・吸水性・グリップ力・通気性・フィット感
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード