ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー
材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)
タイプ分岐用
極数4
使用温度範囲(℃)-20~70
定格32V(AC/DC)MA×
定格電流(A)7.0 MA×
電線仕様2.5~2.54Φmm
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
色黒、ダークグレー
材質ポリプロピレン
寸法H(mm)15
寸法A(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード