カラフルなファイルで資料を見つけやすく、管理し易いです。
部品や金具は丈夫で壊れにくいです。
デザイン性に優れ、工場やオフィスにも良く合います。
用途工場での掲示用。
資料の掲示用。
質量(g)555
材質/仕上取付部分:金属、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)385×250
タイプA4タテ型
ハーフオープンにもできる2WAY仕様
フレームに切り欠け付きで手が当たりにくい
軽量設計で持ち運びに最適
サイズA4
材質PP(不透明)、マグネット、鉄(ハーフオープンロック部分)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×21×241
収納枚数(枚)約130/A4コピー用紙※一般的なコピー用紙64g/m2を基準としております
360°折り返せるカバー付きのマグネット式クリップを採用。
サイズA4(ヨコ型)
収納枚数(枚)約10
材質合成皮革(PU)、ポリエステル
幅(mm)242
高さ(mm)340
タイプヨコ型
奥行(mm)13
とじ具の種類クリップ式
書類が取り出しやすいA4ドキュメントバッグ。自立するのでデスク上のスペースを効率的に使用可能。タテからもヨコからも書類の出し入れが可能。書類を分類できる仕切板付き。便利なポケット付き。書類の脱落を防ぐマグネットフラップ付き。バッグから出し入れしやすいスリムなデザイン。
用途書類収納、整理に。ドキュメントバッグ/ドキュメントファイル/ドキュメントケース/書類ケース/文書バッグ/マルチケース/ファイル/バインダー/スタンドバッグ/A4/自立/シンプル/シック/おしゃれ/大容量/持ち運び/収納/収納ケース/収納用品/書類/書類収納/書類整理/整理整頓/ビジネス/フリーアドレス/オフィスワーク/WEB会議/在宅ワーク/テレワーク/ワークスペース/省スペース/文具/事務用品/会社/学校/通勤/通学/社内移動/ビジネスシーン/仕事/出張/父の日/母の日/敬老の日/ギフト/プレゼント/昇進/昇進祝い/転職祝い/入学祝い/ファイル収納/保管ケース
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン、仕切板:ポリプロピレン
サイズA4
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×2×32.1
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
撥水・軽量・大容量・ポケット多数装備のトートバッグ。A4ファイルがちょうど収まるサイズです。13インチPCタブレット収納可能。多くのポケットで快適収納。
用途通勤・通学・タウン用に。
材質ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革)
質量(g)約580
ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×2(内部にオープンポケット×2、ペンホルダー×1)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×3、ファスナーポケット×1)【本体横面】オープンポケット×2【本体後面】マグネットホック留めポケット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×12×36
マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。
仕様最大14インチまでのノートPC、タブレットを収納、ポケット大には、A4クリアファイルが収納、ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
内寸(mm)約330×230×25
主要材質ポリエステル・磁石・スチール
サイズ(mm)360×285×30
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール
寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)
質量(kg)0.25
最大出力(W)実用:4.5+4.5
スピーカーフルレンジスピーカー×2
標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000
使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)
BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”(リフルク)です。中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き
材質ポリエステル、合成皮革
色グレージュ
サイズ~14.0インチ
質量(g)約945
タイプバッグタイプ:バックパック、持ち運びタイプ:2WAY(背負い+手提げ)
表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部)
対応機種~14.0インチ ノートパソコン
ポケット数(前面)ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1、(背面)ファスナーポケット×2、(側面)ファスナーポケット×1、(気室内)ノートパソコン収納ポケット×1、スリーブポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×約130×約390
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン気室:約260×約90×約380
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×約20×約370 ※参考収納寸法
気室数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー
質量(g)約 255
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)約 1.2
感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コード片出し(着脱式)
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)
充電時間(時間)約 3.5
連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)
充電方式USB
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型
通信距離(m)約 10
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC, AAC,LDAC
音量調節タッチセンサー
連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
関連キーワード