強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。
明るさを3段階で切り替えることが可能です。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)300/200/150
色グレー
保護等級IP54
明るさ(Lm)300/200/150
幅(mm)60
奥行(mm)18
高さ(mm)45
バッテリー容量(mAh)650
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源LED×9灯
充電時間(時間)4
トラスコ品番385-4315
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
360°折り返せるカバー付きのマグネット式クリップを採用。
サイズA4(ヨコ型)
収納枚数(枚)約10
材質合成皮革(PU)、ポリエステル
幅(mm)242
高さ(mm)340
タイプヨコ型
奥行(mm)13
とじ具の種類クリップ式
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)
トラスコ品番268-8574
幅(mm)16
全長(mm)154
色グレー
高さ(mm)154
奥行(mm)19
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah
外径(Φmm)19
充電時間2~3時間
光源色昼光色
明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)
最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)
検出波長(mm)紫外線:365
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂製クリアクリップ、ステンレススプリング、ヨーク付きマグネット
寸法(mm)【挟み口】50
特性強力
関連キーワード