17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。 ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。 快適なタイピングを実現する設計 赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。 選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能 「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g)レシーバー:2 本体質量(g)(電池含む)692.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8 電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離10m レイアウトキー:日本語レイアウト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコム 動画あり
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本 質量(g)約948(※ケーブル含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 分類フルサイズ 対応【VCCI】ClassB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時) 機能キーボード・マルチファンクション キー数108キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 キーメカニカル(赤軸/リニア)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253 寸法(mm)316.8×138×23.5 質量(g)555 構造ガスケット 対応OSWindows、Android、macOS、iOS 接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数84キー 材質(フレーム)ABS キー方式メカニカル 充電時間(時間)3 動作時間最大約80時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh)2000 傾斜角度(°)3/6 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz バックライトホワイトライト 作動距離(m)Bluetooth:15 充電端子USB-C
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254 寸法(mm)374.5×138×23.5 ビンテージグレー 質量(g)665 構造ガスケット 対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS 接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数100キー 材質(フレーム)ABS キー方式メカニカル 充電時間(時間)3 動作時間最大約100 時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh)3000 傾斜角度(°)3/6 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz バックライトホワイトライト 作動距離(m)Bluetooth:15 充電端子USB-C
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
タイプ静音(リニア) 番号技適:R219-249253 キーVoid(Kailh製) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHERRY MX青軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列87キー 英語配列 キー方式メカニカル
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列87キー 英語配列 キー方式メカニカル
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列87キー 英語配列 キー方式メカニカル
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ 接続方式有線 キー配列91キー 日本語配列 キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列87キー 英語配列 キー方式メカニカル
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列91キー 日本語配列 キー方式メカニカル
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

CHERRY MX静音赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列87キー 英語配列 キー方式メカニカル
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ キー配列91キー 日本語配列 キー方式メカニカル
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)318×15×15 ボルケーノグレー 質量(g)485g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応ホットスワップ:非対応 キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:EDGE84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

DOIOKB16
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91 表面処理アルマイト(陽極酸化処理) キー数16キー 材質(カバー)アルミ合金+アクリル キーストローク(mm)4 インターフェイスUSB Type-C
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
エコ商品
特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 接続方式有線 入力約2mm 対応アンチゴースト対応 キー数×61 キー配列英語61キー 荷重キー:約40g キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸 キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 キーロックWindows対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)65%ゲーミングキーボード
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ クリーム&グレー&オレンジ キー数68キー キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷