7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(3本)付き
材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー 寸法(mm)3号(A5) サイズ3号(A5) 枚数50 行数28 紙質中紙/上質紙 中横罫(エッジタイトル罫入り) カバー寸法(mm)232×175 製本ツインリングとじ 中紙寸法縦(mm)210 中紙寸法横(mm)148 替えノートス-TJ105B
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。クラシカルで上品なキルティングデザイン。落下防止用のハンドストラップが付属した手帳型ソフトレザーケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。コンパクトサイズのミラーがフラップの内側に付いているので、外出先で目元や口元をチェックするときなどに便利です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金 タイプ手帳型 対応機種iPhone 16 特性マグネット付/衝撃吸収/ハンドストラップ付/ミラー付/カードポケット付
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。
用途4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。
用途4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様ワイヤレス充電器対応:〇 セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金 対応機種Google Pixel 9a
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルで上品なキルティングデザイン。目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のハンドストラップが付属した、&meシリーズの手帳型ソフトレザーケースです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。クラシカルで上品なキルティングデザインを採用した、手帳型のソフトレザーケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。コンパクトサイズのミラーがフラップの内側に付いているので、外出先で目元や口元をチェックするときなどに便利です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するハンドストラップが付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金、フェイクパール:ポリカーボネート 対応機種iPhone 16e
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。端末の薄さや軽さを損ねない、スリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。端末の薄さや軽さを損ねない、スリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。スタンド使用時もワイヤレス充電器が使用できる特殊設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様ワイヤレス充電器対応:〇 ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 対応機種Google Pixel 9a
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)TFX1 GTX
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ 手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。 全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。 高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。 人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。 ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。 伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。 各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
28,980 税込31,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)