放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約500
容量(L)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
表面にウール素材を使用、ウールは自然の恵みを持って生まれた素材、繊維自体が呼吸して湿気などをうまく調整する機能を持っています。通気性の優れた繊維構造なので、いつでも爽やかなはき心地です。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエステル、ウール・レーヨン
サイズフリー
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140
セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)丸紐:2
材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。
靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
ウェルディング加工(溶着)により水や泥汚れをシャットアウト。汚れたら外側も内側もバッグごと水で簡単丸洗いOK。雨や泥で汚れたレジャーウェア、シューズ、ギアなどをそのままバッグイン。バッグを洗う際や、背負う必要がないときに、必要に応じて着脱可能なショルダーベルト。
用途ショルダーバッグ
質量(g)約600(内ショルダーベルト約100)
寸法(約)W45×H48.5×D13cm(開口時の測定値)
容量(L)10
ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。
靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
お徳用です。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)160
寸法(cm)(約)W31(上部)25.5(底部)×H20.5
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)770
容量(L)24
耐荷重(kg)収納物:(目安)5
寸法(cm)(約) W33(上部)34(底部)×H55×D18
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)295
寸法(cm)(約)W20(上部)18(底部)×H34×D4
関連キーワード