6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品USBタイプCケーブル1本
寸法(mm)210×160×80
色グレー
質量(g)220
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード