ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
質量(kg)25
引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)8
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1067
対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)7.3
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×987
対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)8.9
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1277
対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)9
長さ(m)50
引裂強度(N)縦230、横205
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50
防炎性能試験番号CO 010003
幅(m)0.9
引張強度(N/3cm)縦645、横639
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別ロール
トラスコ品番120-9817
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)12.9
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:802344。アクラポビッチ製のオフィシャルピクニックブランケットです。MOTO-GPなどレース観戦時や家族・友人・恋人ととのピクニックデートにもご使用いただけます。通常のレジャーシートよりもクッション性があります。ロールタイプですので、付属のケースを使わなくても持ち運びが可能です。販売備考:サイズ:120x150cm。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド。サイズ:120x150cm。材質[素材]:ピクニックブランケット:表面生地ポリエステル280gポーラーフリース、底面ポリエステル600D、ドライバッグ:ポリエステル210T。商品区分:アクセサリー
材質ピクニックブランケット:表面生地ポリエステル280gポーラーフリース、底面ポリエステル600D、ドライバッグ:ポリエステル210T
色ブラック/グレー/レッド
区分アクセサリー
寸法(cm)120×150
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなデザイン。スタンダードタイプのビニールシート丸椅子「R-680C」。
引き締まったブラック色とクロームメッキのパイプ脚がシャープ感をアップ。
座はビニールシート張りで汚れても簡単に拭き取れます。
5脚までスタッキングが可能。
仕様組立品
材質張地:ビニールシート、脚:Φ19.1mmパイプ(クロームメッキ)
機能スタッキング(5脚)
グリーン購入法適合
座面径(Φmm)330
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード