全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/E
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、透湿性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
耐切創性X/E
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。
仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工
厚さ(mm)1
色ダークグレー
規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)
適合規格食品衛生法適合
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維
ゲージ数15
耐切創性X/F(EN388:2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.55MB)
EN388規格4X42F(EN388:2016)
籐風+ワイヤーバスケットがおしゃれで便利。移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。ワイヤーバスケットに籐風編み込みを施しておしゃれなビジュアルと小物が落ちにくい。裾の巻き込みや裾汚れ予防するワイヤータイプのチェーンガード。駐輪に便利なリング錠付
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、テリーサドル、アルミリム、ツートンタイヤ、ブロックダイナモ、リングロック、下籐風ワイヤーカゴ
質量(kg)17
寸法(cm)147×56×104
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約80×45×76
地上高さ(cm)(サドル)約84~95
変速段数外装6段
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色グレー
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)
電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間
再生周波数帯域(Hz)5~35000
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
イヤホン形状オーバーヘッド型
使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード