15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。 付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケット トラスコ品番660-5075 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット 幅(mm)164 グレー 高さ(mm)314 タイプ電線種:SVCT 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)5 電線仕様-長さ(m)8 電線仕様-芯数4C コンセント仕様1個数 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
39,980 税込43,978
22日以内出荷

用途三相電源の取り出しに使用します。 適合ファクトライン400専用 種別ファクトライン400 質量(kg)1.3 アイボリーグレイ タイプコンパクトタイプ 種類ブレーカ付ターミナルプラグ
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類モータブレーカ付ターミナルプラグ 定格3P200V・E付 ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業MBS 化粧ボックス
RoHS
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワットメーター用ボックス
グレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似) 材質プラスチック 使用場所露出形
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業メーターBOX
RoHS
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg)3 規格IP33D 適合電線(mm2)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm)28
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質耐候性樹脂 適合単二30A,単三・三相60A,※単三・三相120A及び全スマートメーター
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
材質自己消火性樹脂 適合【メーターボックス】単三・三相 120A 寸法A(mm)490 寸法B(mm)210 寸法C(mm)44 寸法D(mm)178 寸法E(mm)156 寸法F(mm)80
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途三相電源の取り出しに使用します。 適合ファクトライン400専用 種別ファクトライン400 アイボリーグレイ タイプボックスタイプ 種類ブレーカ付ターミナルプラグ
1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途三相電源の取り出しに使用します。 適合ファクトライン400専用 種別ファクトライン400 質量(kg)0.8 アイボリーグレイ タイプコンパクトタイプ 種類ターミナルプラグ 定格3P60A300V・E付
1個
32,980 税込36,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン400本体
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400 長さ(mm)1000 カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所 質量(kg)9.3 アイボリーグレイ 種類本体 定格3P400A300V・E付
1本
64,980 税込71,478
32日以内出荷