個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
色ナチュラルグレー
区分本体
シリーズシューズボックス
列数4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590
鍵なし
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
適合ベースSX-B4D5F4
サービス分類組立・設置・取付
出入り口の靴の履き替えに
用途カギの不要な方へ
仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なし
色ニューグレー
鍵なし
グリーン購入法適合
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9323
材質スチール
質量(kg)63
色ネオグレー
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
軽く変形しない強靭な材質のポリカーボネイトを扉に採用した、新しいデザインのシューズボックス。透明感のある扉で、靴棚の空き状況が一目でわかります。18人用(横型)、扉付、中棚付。錠なし。
用途シューズボックス
仕様中棚付、錠なし
材質(本体)スチール塗装仕上、(中棚)再生樹脂、(扉)ポリカーボネイト一体成型
質量(kg)60.3
タイプシューズボックス 扉付タイプ18人用(横型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×381×959
色(本体)ホワイトグレー
グリーン購入法適合
中棚中棚付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
オープンタイプ シューズBOX 9人用
用途シューズボックス
材質本体・中棚:スチール塗装仕上げ
質量(kg)31.3
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(9人用)
内寸法(mm)W272×D360(中棚D180)×H263(上段H88、下段H160)×9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×381×959
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥62,980
税込¥69,278
14日以内出荷
連結可能な1列6段仕様のシューズロッカーです。
連結はドライバー1本で簡単に連結できます。
アジャスター付なのでレベル調整も可能です。
付属品連結用ビス
材質本体:スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1700
奥行(mm)380
間口(mm)296
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品
トラスコ品番520-9137
材質スチール
質量(kg)40.7
色ネオグレー
高さ(mm)1600
タイプ24人用/4列6段
奥行(mm)300
間口(mm)1006
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
大きめの内寸で、ゆとりある設計のシューズボックスDSシリーズ。無駄なく必要人数に対応できるよう、さまざまなバリエーションを取り揃えています。オフィスや学校・図書館・病院等施設のエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス
材質本体・中棚:スチール塗装仕上げ
質量(kg)22.2
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(6人用)
内寸法(mm)W272×D360(中棚D180)×H263(上段H88、下段H160)×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×381×959
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)45
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(12人長靴用)
内寸法(mm)W224×D325×H480(上段H115、下段H350)×12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。
中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。
色ニューグレー
鍵なし
グリーン購入法適合
オープンタイプのシューズロッカー。中棚付き。
材質スチール
色ホワイトグレー
関連資料※使用上のご注意(0.04MB)
鍵なし
グリーン購入法適合
固定棚寸法(mm)W997×D200
塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番502-4412
質量(kg)52.5
高さ(mm)1204
材質(本体)スチール
奥行(mm)315
間口(mm)1815
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)1204
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1726
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)1815
棚板内寸・間口(mm)1726
均等耐荷重(kg/段)100
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード